3/22より値下げ!現場を応援
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 診察・検査器具
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 聴診器
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 本体 聴診器
リットマンカーディオロジーWステソスコープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60854897
品番
6187C
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
値下げ
¥
41,980
バスケットに入れる
●まるでシルクのような手触りの新しいチューブ●髪や肌にくっつきにくい●折り畳みやすい、収納しやすい●汚れにくく清掃しやすい●傷つきにくく長持ち
仕様
ミッドナイトブルー
全長
約690mm
色
ステム:シルバー
直径(Φmm)
サスペンデッドダイアフラム部:成人用/Φ43mm、小児用/Φ33mm
アズワン品番
68-6591-60
チューブ色
ミッドナイトブルー シルク調仕上げ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10109000218
表面仕上げ
チェストピース:シルバー、バイノーラル金属部:シルバー
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000