ソフトグリップドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60854936 品番 51482
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。
ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。
貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。

先端形状マイナス 先端サイズ5.5×0.75mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×0.75 軸長(mm)75 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種別(-)貫通・根元六角付 全長(mm)175 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60854945
2020-03-15
用途:
主に車の整備に使用
マッドモービル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全般的にシグネットを利用しています。金額以上の品質なので又買います。

対象商品:
60854945
2019-08-30
用途:
バイクのメンテナンス
バイクショップ ビリケン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いつも使っているのでとても使いやすいドライバーです。発送も早くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする