ソフトグリップドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸長(mm)150 全長(mm)270 注文コード60854981 品番51493
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は先端サイズ・軸長・全長3種類から選べます 他の種類を見る

疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックハンドル。
ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回すこともできます。
貫通タイプは、グリップエンドに打撃部がありますので、固着したネジを外す際に最適です。

先端形状プラス 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 種別(+)貫通・根元六角付 全長(mm)270 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60854981
2026-02-07
用途:
バイク&車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

六角レンチで回せるし、グリップエンドは貫通で叩けるので使い勝手がいい。私は元整備士ですが、ドライバーはシグネットがコスパいいと思います。

対象商品:
60854963
2019-05-14
用途:
ネジ締め作業
建設業・工事業

重すぎず、手にもフィットして使いやすい。先端の精度も一般作業では問題ないレベルです。使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする