画像準備中

カラーチェック

(29件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 60855024 品番 FD-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。

種別標準型、現像剤 用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 性質水溶性液体 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※吸入したり人体に使用したりしないで下さい。
※火気のあるところでは使用しないで下さい。
※直射日光に当てないで下さい。
※温度が40℃以上の高温になる場所に保管しないでください。
※酸・アルカリなどの薬品と接触する可能性のある場所の近くには、保管しないで下さい。
※使い切ってから捨ててください。現像剤は使用前に十分攪拌して使用してください。
※換気を充分に行ってください。
※必要に応じて保護手袋、保護メガネ、有機溶剤用の防毒マスクを着用してください。
※誤って目に入った場合や皮膚に付着した場合は、清水で充分洗い流し、異常があれば医師の診察を受けてください。
※作業中に気分が悪くなった場合は空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
不具合品の解析に使用

良く染み込むので亀裂やボイドの発見にとても役立つ。検査に欠かせない。

2025-06-26
用途:
完成検査等
有限会社ファリーナ 様

手軽で非常に要所がわかりやすく作業が素早くできる。
大満足です。

2025-07-16
用途:
吊り具の点検
卸売・小売業

浸透液を塗布後、洗浄液できれいにするが、見た目赤く無くなっても残っている場合がある。

対象商品:
06850943
2023-07-24
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーと比べても同じように使えて、コスパがいいと思ったのでリピ買いしました。

対象商品:
06850925
2021-06-28
用途:
点検
徳倉建設株式会社 様

洗浄、浸透、現像液を購入。
メーカー品と合わせて購入
点検写真を撮るので
見栄えは、メーカー品が○
値段は、モノタロウ品が○
機能は変わらないと思う。
少量の使用では、残ってしまうので
小ぶりの3本セットとかあってもいいのかも

1人が参考にしています
対象商品:
06850925
2018-08-04
用途:
溶接個所の仕上がり検査
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題は感じませんでした。但し、スプレー噴霧にて塗りの厚み程度の様子が若干なれが必要と思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
06850943
2018-11-11
用途:
オイル漏れ確認
加藤商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使い方が違うかもしれませんが、オイルレベルゲージが見にくいとき、
役に立つ。

1人が参考にしています
対象商品:
06850925
2018-07-06
用途:
業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする