発泡ウレタンシスタ W927 (専用カートリッジガン)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60855033 品番SGW-927
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で調整できます。
ガンにウレタンを取り付けたまま保管(2-3ヶ月)、再使用ができます。

用途シスタM5270, M5270P, M5290の専用ガン トラスコ品番453-6363 全長(mm)320 質量(g)318 全高(mm)160 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-21
用途:
床下断熱のスキマの補修
井上裕商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

発泡ウレタン シスタ・プロM5270Pにて床下断熱のウレタンマットの気密が不完全なところの補修に使用。ノズルタイプだと吐出量の調節が出来ないので仕上がりが汚くなるがこのガンを使うことによりスキマの大小によって吐出量の調節が出来るので仕上がりも綺麗だしスプレータイプのように使い切りじゃなく保管が効くので無駄がなくなる。自宅の断熱補修でこれからどんどん活用したい。いい投資だと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
60855033
2020-08-30
用途:
プレハブ冷蔵庫の貫通部処理
建設業・工事業

他社で購入していましたが安いのでまた購入したいです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04
質問:
どちらのカートリッジが取り付け可能ですか?
回答:
こちらの商品は下記商品の専用品でございます。
http://www.monotaro.com/p/3467/5444/
1人が参考にしています
2013-11-18

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする