KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の 芯棒打込式アンカー
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
60855208
品番
SUS C10-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじの呼び
M10
下穴径(Φmm)
10.5
全長(mm)
80
ねじ長さ(mm)
25
埋め込み深さ(mm)
45
用途
コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に
仕様
箱入
トラスコ品番
473-4491
質量(g)
57
適合材
コンクリート
最大取付物厚さ(mm)
25
最大引張荷重(kN)
9.5
頭部径dk(mm)
10
外径(mm)
40
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。