コンビチップアドバンス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 60855383 品番 0030 089.421
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

マルチペットプラスと組み合わせると、1μL〜10mLを連続分注できます。
容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。

容量(mL)0.5 仕様オートクレーブ不可 材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン) アズワン品番2-4645-43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60855426
2020-08-01
用途:
薬液の定量注入
教育・研究機関

ピペットと異なり、シリンジ状で蒸気を介したコンタミの
心配もなく、注入が行える点が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする