曜日別特売
0030 089.464 コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ) 60855426

0030 089.464 コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ) 60855426
0030 089.464 コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ) 60855426

コンビチップアドバンス

(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)10
内容量1箱(100本)注文コード60855426品番0030 089.464
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,300

マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。
容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。

容量(mL)10仕様オートクレーブ不可材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)アズワン品番2-4645-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60855426
2020-08-01
用途: 薬液の定量注入
教育・研究機関

ピペットと異なり、シリンジ状で蒸気を介したコンタミの
心配もなく、注入が行える点が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする