KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカー用打ち込み棒
打込み棒 ホーク・アンカーボルト用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60855488
品番
SB-10L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ホーク・アンカーボルト専用の打ち込み棒です。
材質
スチール
全長(mm)
200
適合
(アンカー)B10100・B10120
トラスコ品番
473-3843
質量(g)
130
適合サイズ
(ねじの呼び)M10
用途
ホーク・アンカーボルトの施工に