KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカー用打ち込み棒
打込み棒 ホーク・アンカーボルト用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
250
適合
(アンカー)B16160・B16200
注文コード
60855506
品番
SB-16L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長・適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ホーク・アンカーボルト専用の打ち込み棒です。
材質
スチール
全長(mm)
250
適合
(アンカー)B16160・B16200
トラスコ品番
473-3886
質量(g)
450
適合サイズ
(ねじの呼び)M16
用途
ホーク・アンカーボルトの施工に
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60855506
SB-16L
85841122
SB-16 ロング
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)
1本
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました