No.880 ニトリルディスポグローブ No.880 ブルー粉付 宇都宮製作[手袋] 60855523

ニトリルディスポグローブ No.880 ブルー粉付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード60855523 品番No.880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耐油性、耐薬品性に優れています。
突刺し強度に優れています。
食品衛生法370号に適合。

サイズS 全長(cm)25 中指長(cm)7.8 手の平幅(cm)8.5 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.09 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無粉付 エンボス加工エンボスなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60855532
2015-10-24
用途:
油や溶剤を使う細かな金属作業

細かな作業には、薄くていいです。
作業によっては、当然破れやすいです。
Monotaroさんの物よりは、強いです。
金属部品を扱うので、用途に合った妥協点を見極める選択が必要です。
最近は、200を使っております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする