KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカー用打ち込み棒
打込み棒 ホーク・カットアンカー用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60855542
品番
SC-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ホーク・カットアンカー専用の打込み棒です。
材質
スチール
全長(mm)
160
適合
(アンカー)12CA・48CA、(ホークカットアンカー)12CA、48CA、SUS12CA、SUS48CA
トラスコ品番
473-3975
質量(g)
270
適合サイズ
(ねじの呼び)M12・W1/2
用途
ホーク・カットアンカーの施工に