理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全ゴーグル
理研オプテックの 通気孔付き ゴーグル
ゴムフレーム型 防曇ゴーグル G9-VFK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60855557
品番
G9-VFK
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
圧倒的な防曇力で高温多湿の過酷な環境下でもアイピースの曇りをしっかり抑え、良好な視界を確保。安全で快適な作業を強力にバックアップします。
装着痕を防止するスポンジクッション付フレーム。
形状
ゴーグル型
仕様
ベンチレータあり
材質
(クッション)スポンジ
質量(g)
108
タイプ
メガネ併用可
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
172×92×87
フレーム色
ブラック
レンズ
防曇
材質(フレーム)
ゴム
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
0.8
商品説明動画
VFコート
参考になった