理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全ゴーグル
理研オプテックの 通気孔付き ゴーグル
ゴムフレーム型ゴーグル G7-HF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60855566
品番
G7-HF
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ゴム枠のラウンド形状のアイピース。
クッションなし。
形状
ゴーグル型
仕様
通気孔付
質量(g)
106
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×86×67
フレーム色
ブラック
材質(フレーム)
ゴム
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
0.8