650 インナーフィット650 リーブル 60855593 650 インナーフィット650 リーブル 60855593 650 インナーフィット650 リーブル 60855593 650 インナーフィット650 リーブル 60855593

インナーフィット650

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) 注文コード60855593 品番650
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

メッシュタイプで通気性に優れ、汗ムレ、ベタ付を抑えます。
指きりタイプの為、指先の細やかな感覚も損ないません。
フリーサイズ、左右兼用、リバーシブルで扱いやすい仕様です。
洗濯もでき、経済的です。
医療業界から、エレクトロニクス業界まで幅広くお使いいただけます。

サイズフリー 材質ナイロン、ポリウレタン 入数(双)10 機能通気性 全長(cm)約14.8 手のひらまわり(cm)10.4 アズワン品番2-4234-01 指タイプ指なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-13
用途:
清掃の仕事時に使用
教育・研究機関

手汗が人一倍すごくて、ニトリル手袋だけでは、3時間の作業中に手袋の中からしたたるほどでした。内手袋を使用したら、かなり改善されましたが、私の場合は、手がしわしわになるのを止めるには、至らなかったです。ふつうの方なら充分だと思います。

対象商品:
60855593
2022-08-15
用途:
使い捨て手袋の下につける。
その他業種

手にぴったりで汗が気にならず、快適だった。指先がないので、細かな仕事にも便利。洗って再利用できそうなので、良かった。

対象商品:
60855593
2020-10-27
用途:
ガーデニング、髪を染める際
不動産業

ニトリルグローブの下につけて使用しました。
汗でベタベタすることもなく、手袋交換もスムーズにできるのでとても重宝しています。
リバーシブルなので、ひっくり返す手間がいらないのも評価に値します。
耐久性はそんなに高くはないようですが、何回かは洗濯して使えるので、満足です。

対象商品:
60855593
2020-07-07
用途:
医療
医療・福祉・介護関連業

グローブ必須の仕事です。一日中着けていると 汗で皮膚にグローブがベタッとくっつき不快なだけでなく肌荒れすることもありましたが これを使い始めてから随分改善されました。これを使うのと使わないのとでは全く違います。お薦めです。

1人が参考にしています
対象商品:
60855593
2020-08-13
用途:
各種作業手袋着用時
高野塗工 様

汗ばむ時には直ぐに脱着しやすい。付けている感じも全く無い。

1人が参考にしています
対象商品:
60855593
2020-07-12
用途:
手作業時

夏場でもビニール手袋を付け手作業を一日中しています。
ビニール手袋の汗疹の予防に活用してとっても助かります。

対象商品:
60855593
2019-08-19
用途:
農作業
農・林・水産業

以前はインナー手袋なしで、ゴム手袋をしていて汗が流れて不快でしたが、インナー手袋を使用してからは、汗が流れ出てくることもなく快適に作業ができて助かります。

対象商品:
60855593
2018-02-02
用途:
歯科で使用している。
医療・福祉・介護関連業

グローブを頻繁に変えるので、着脱、蒸れが気にならずとても快適である。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする