KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカー用打ち込み棒
打込み棒 ホーク・ヘッドインアンカー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60855594
品番
TESD-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ホーク・ヘッドインアンカー専用の打込み棒です。
材質
スチール
全長(mm)
160
適合
(アンカー)HI-12・HI-48
トラスコ品番
473-5072
質量(g)
220
適合サイズ
(ねじの呼び)M12・W1/2
用途
ホーク・ヘッドインアンカーの施工に。