三興化学工業
三興化学工業の グローブボックス用手袋
サンテックス手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
60855654
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ラテックス製の一般防塵用グローブ。
無菌ボックス、ドライボックスの使用にも好適。
ポート径(Φmm)
約190(8インチ)
用途
無菌ボックス、ドライボックス用
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.5
色
アメ
直径(Φmm)
19
入数(双)
1
全長(cm)
71
中指長(cm)
7.5±0.3
手のひらまわり(cm)
22.4
手の平幅(cm)
11.2
RoHS指令(10物質対応)
対応