フィッシャー
フィッシャーの アンカーボルト
フィッシャーの コンクリートプラグ
フィッシャーの オールプラグ
SXプラグ グリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(90本)
下穴径(Φmm)
(コンクリート、ALC)5
注文コード
60855655
品番
524859
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
下穴径・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。
4方向拡張固定による強固なグリップです。
給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
呼び径(mm)
5
適合材
コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード
材質
ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)
長さ(mm)
25
下穴径(Φmm)
(コンクリート、ALC)5
用途
コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工
仕様
箱入
トラスコ品番
779-5378
質量(g)
46
適合ねじ
木ねじ・タッピングねじ
適合ねじ(mm)
3〜4
最大引張荷重(kN)
2
穿孔深さ(mm)
35