ダイヤゴム
ダイヤゴムの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
ダイヤゴムの 溶剤用手袋
静電気対策手袋 300WN
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
60855672
品番
300WN-Lw
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
静電気対策の溶剤用手袋の中で、耐溶剤性と柔軟性のバランスが取れたポリウレタン樹脂を採用しています。
サイズ
Lw
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
23.8
厚さ(mm)
1.75(裏地含む)
材質
ポリウレタン 裏地ウーリーナイロン+導電繊維
色
黒
質量(g)
140
入数(双)
1
加工
策の溶剤用
電気抵抗値
10
3
〜10
7
Ω
機能
耐溶剤
全長(cm)
26
材質(裏)
ウーリーナイロン+導電繊維
材質(表)
ポリウレタン
手の平幅(cm)
13.2
耐溶剤性
静電気対策タイプ
耐透過性
静電気用