※使用例

2KCA22 耳栓 モノタロウ 60855715 2KCA22 耳栓 モノタロウ 60855715 2KCA22 耳栓 モノタロウ 60855715 2KCA22 耳栓 モノタロウ 60855715

耳栓

(187件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 60855715 品番 2KCA22
販売価格(税込) ¥32
販売価格(税別)
29
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。
長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。

NRR値32(ANSI S3.19準拠) 材質ポリウレタンフォーム オレンジ コードなし ケースなし
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※火気の前には置かないでください。燃えたり変形したりするおそれがあります。
※高温多湿の場所での保管はしないでください。変形したり、精度が落ちるおそれがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 187
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
機械作業の音対策

鉄を切る際の大きな音に使ってます。
1組30円程度で安いですが、10回程使用したところですぐに膨張してしまいます。耳に入れる前に指で圧縮し、入れた瞬間すぐに膨らむので、耳の入口付近で止まってます。なので買い替える頻度が高いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-03-11
用途:
問題無い
製造業

使い易く、安価なので汚れたら交換に躊躇しません、よって衛生面でも安心します、万人向けのサイズなので誰でも使えます。

2025-11-28
用途:
集中したい時と大きな音がする作業での耳の保護

使用感は良いです。遮音性、耳の中にいれても違和感ありません。
ただ4〜5回使うと耳の中に入りづらくなり新しい耳栓に交換となります。
もう少し多く使えれば言うことないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-02-06
用途:
板金作業時
吉松電装株式会社 様

柔らかくて、かなり音を遮断してくれるので
いつもリピートしています。

2026-01-24
用途:
騒音難聴予防に
ぼんじゅーる農園 様 (農・林・水産業)

うるさい農機を使う際に、耳の保護のために使用しています。

対象商品:
20058702
2025-12-22
用途:
冷却水漏れ止めに使用

車の吸気関係を触る時に冷却水のホースを外す工程があり冷却水の漏れ止めに使用。

対象商品:
60855715
2025-04-10
用途:
騒音対策
建設業・工事業

お値打ちなので試しに5セット購入したが、全く問題なし。2個ずつ個包装なので配りやすい。
暑い日に耳栓の復元が早すぎて耳に刺せない商品も過去にあったが、まだ春なのでこの耳栓はどうなるかは不明。
このわずかな価格でハツリ、足場組み、コンクリカッター、妻の罵声、自動カンナなどあらゆる騒音をしっかり遮断でき、鼓膜の保護ができるのでお勧め。
本来使い捨てかもしれないが洗って数日使っており、汚れが目立ちにくいブラックや、人から分かりにくい肌色があっても良いかも。

2人が参考にしています
2025-02-11
用途:
福祉教育 高齢者体験
川越町社会福祉協議会 様 (医療・福祉・介護関連業)

大容量の発注が出来、1人分づつに個包装されていて使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする