レッグカール&レッグエクステンションベンチ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60855771 品番D-583
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

負荷用シャフト付。レッグカール器具の耐用重量は40kg以内です。Φ29mmプレート1.25kg〜12.5kgをご使用ください。プレートは別売です。座部のベンチ板の角度を変える事によりスムーズなレッグエクステンション運動ができる本格的専用ベンチです。

材質ベンチ部分/レザー張り・ウレタン入り、ベンチ台/スチールパイプ製 質量(kg)40 サイズ全長155×全巾70×ベンチ台75cm 用途例シットアップ、レッグエクステンション、バックエクステンション、インクラインラタラルレイズ、レッグカール 角度(°)背/0・10・15・20・40・50・55・60・65・70、座/0・12・17・25 耐荷重(kg)220(体重+ウエイト) アズワン品番63-4092-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする