淡野製作所
淡野製作所の リハビリ・生活補助
淡野製作所の レクリエーション用品
レッグプレス台DX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60855789
品番
D-5595
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
シャフト付。ウェイトにはΦ29mmプレートをご使用ください。プレートは別売です。
材質
スチール製
質量(kg)
100
サイズ
巾150×奥行215×高さ112cm
用途例
レッグプレス
耐荷重(kg)
180(ウエイトのみ)
背もたれ
角度:35°・40°・45°
塗装
メラミン樹脂焼付塗装・クロームメッキ
アズワン品番
63-4093-14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません