※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

94981 ボルトアンカー FAZ2 フィッシャー 60855892 94981 ボルトアンカー FAZ2 フィッシャー 60855892 94981 ボルトアンカー FAZ2 フィッシャー 60855892 94981 ボルトアンカー FAZ2 フィッシャー 60855892

ボルトアンカー FAZ2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50本) ねじの呼びM10 注文コード60855892 品番94981
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はねじの呼び・内容量など65種類から選べます 他の種類を見る

フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。
浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。
国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。

ねじの呼びM10 ドリル径(Φmm)10 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理) 全長(mm)95 適合材コンクリート、石材 埋め込み深さ(mm)85、(有効)60 用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 仕様欧州技術認証(ETA-05/0069)、箱入り トラスコ品番779-5556 質量(kg)3 下穴径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)53 最大取付物厚さ(mm)10 最大引張荷重(kN)7.6 剪断最大荷重(kN)7.6 標準締付トルク(N・m)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1503:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする