ラブリー
ラブリーの ユニフォーム・シューズ
ラブリーの ユニフォーム
ラブリーの ナースウェア
レディースフィットネスパンツ 1153シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60856288
品番
1153
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
●スラッと長く美脚に見える。その上、動きやすい。
仕様
紺 LL
色
紺
サイズ
LL
寸法(cm)
ウエスト/68(77〜85)、ヒップ/98、股下/68
アズワン品番
63-5600-06
素材
ポリエステル100% ブリスター