ラブリー
ラブリーの ユニフォーム・シューズ
ラブリーの ユニフォーム
ラブリーの ナースウェア
レディースフィットネスパンツ 1153シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60856331
品番
1153
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
●スラッと長く美脚に見える。その上、動きやすい。
仕様
チャコール M
色
チャコール
サイズ
M
寸法(cm)
ウエスト/60(64〜70)、ヒップ/92、股下/66
アズワン品番
63-5600-07
素材
ポリエステル100% ブリスター