レディースフェイスシェーバー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60856367 品番F-621
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

多彩なアタッチメントでマユも素肌も簡単お手入れ。ウブ毛を剃ってメイクのノリもぐーんとアップまゆ用の小さな5mm刃は細かい仕上げにとっても適していますフェイス用の25mm刃は顔全体のうぶ毛のお手入れに実用的な1台です。

付属品フェイス用刃、2mm/4mm用コーム、6mm/8mm用コーム、掃除ブラシ 質量(g)18 寸法幅1.5cm×奥行1.5cm×高さ14cm 電源単4アルカリ乾電池×1(別売り) 使用時間1回3分で約30回使用可能 保証期間6ヶ月 アズワン品番60-4447-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする