林刃物
林刃物の 鋼製小物
林刃物の 本体 鉗子
ローチェスター・ペアン鉗子 直型・無鈎
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60856550
品番
180-PAS
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
●先直型。●無鈎(セレーション仕様)。●定番のローチェスター・ペアン鉗子です。
仕様
180mm
材質
ステンレス鋼
全長
180mm
厚さ(mm)
約5
サイズ
L
ハンドル幅(mm)
70
アズワン品番
68-9377-31