ローチェスター・ペアン鉗子 直型・無鈎

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60856568 品番 140-PAS
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

●先直型。●無鈎(セレーション仕様)。●定番のローチェスター・ペアン鉗子です。

仕様140mm 材質ステンレス鋼 全長140mm 厚さ(mm)約3 サイズL ハンドル幅(mm)70 アズワン品番68-9377-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする