※使用例
岸工業
岸工業の ラティス/デッキ/オーニング
岸工業の シェード/日よけ/オーニング
涼シェード 涼しいどぉー シェードタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
60856932
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
室内温度上昇の原因でもある、近赤外線の浸入を軽減させることで、節電、節約に役立ちます。
通常のすだれよりも部屋が暗くなりにくく、個人のプライバシーもしっかり守ってくれます。
タイプ
シェードタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
1870×1000
材質(シート)
ポリエステル
材質(テープ)
オックス
材質(ハトメ)
#25アルミ
ハトメ内径(mm)
約9