牛床革手袋 107AAA

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード60857054 品番107AAA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

摩耗に強く、熱、油汚れにも丈夫で長持ちします。

サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)12 手のひらまわり(cm)24 材質牛床革 グレー 加工背縫い 機能熱・摩耗に強く耐久性あり アテ有無親指付根:床革当て付き 入数(双)1 用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造園等の重作業 トラスコ品番422-3179 メーカー商品コード4110060

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60857054
2022-08-25
用途:
アングル加工
個人のお客様

特に問題は無く使用させて頂いておりますが、もう少し柔らかければ尚良いかと。

対象商品:
60857054
2018-12-01
用途:
鉄筋工
建設業・工事業

色々な革手を使用しましたが、1番良い商品だと思う!

1人が参考にしています
2016-06-13
用途:
塗装、溶接、ボルトなどの仕事で使用させて貰っています。
サービス業

ダースで買って、全部良い感じです。
柔らかさ、革の厚さなども満足しています。
縫製の方は、指先の方が切れる?使い方?革の方は、使えるのに糸が切れて指先が開いて来るので! でも全然満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする