一般照明用ハロゲンランプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60857124 品番JD110V85WHEP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ダウントランスが不要な100V仕様のコンパクトなハロゲンランプです。

全長(mm)69 定格電圧(V)110 口金E11 定格消費電力(W)85 全光束(Lm)1600 定格寿命(時間)2000 平均演色評価数(Ra)100 光源ハロゲン ミラー径(Φmm)12 色温度(K)2800 光中心距離32 適合ソケットE-11FS、GS フィラメント形式/CC-8 明るさ100W形 用途スポット照明、全体照明 アズワン品番65-0359-63 電球の種類ハロゲン
注意
※新旧入替の為、旧品番JD110V65WHEPをお届けする場合がございます。同等の商品となります。ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60857124 JD110V85WHEP 09374657 JD110V85WNP/E 一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング 一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60857115
2021-02-26
用途:
自宅の居間での照明。
製造業

この電球は、平成元年から自宅で使用しています。
昨日切れた箇所に取り付けました。
とっても明るくて良いですが、価格をもう少し下がると助かります。

対象商品:
60857124
2015-12-10
用途:
交換用

使っていた照明灯の片方がが切れてしまいましたので交換用に購入しました。
近くの電気店に問い合わせたのですが、在庫はなく取り寄せてもらうように頼んだのですが要領を得ないので、調べましたらこちらにありましたのでお願いしました。
値段も安価で、明るさも古いもう片方よりも明るく照らしてくれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする