3/22より値下げ!現場を応援

- 医科用捲綿糸 ポリエステル製綿棒 エススティック 佐藤化成 60857137 - 医科用捲綿糸 ポリエステル製綿棒 エススティック 佐藤化成 60857137

医科用捲綿糸 ポリエステル製綿棒 エススティック

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4箱×300本) 注文コード60857137 品番-
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別) 値下げ
95,980

スリット部分で軸を折ると100mmの長さになります。唾液採取用にご使用できます。

仕様PX1509SZ 1ケース 300本×4箱入 長さ(mm)150 軸径元:2.5Φ、先:2.5Φ 材質(軸)PS(ポリスチレン) アズワン品番68-0983-03 綿球径(Φmm)9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする