佐藤化成
佐藤化成の 脱脂綿・綿球・綿棒
佐藤化成の 綿棒
医科用捲綿糸 ポリエステル製綿棒 エススティック
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8箱×200本)
注文コード
60857146
品番
-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
軸は中央にテーパーを付けることで折れにくく綿球部の軸を細くして柔軟性を持たせ検体採取時の違和感をなくしました。スリット部分で綿棒が折れ80mmの試験管に収納できます。鼻腔や狭い箇所にご使用できます。
仕様
PAX1583PZ 1ケース 200本×8箱入
長さ(mm)
150
軸径
元:2.5Φ、先:1.1Φ
材質(軸)
PP(ポリプロピレン)
アズワン品番
68-0982-98
綿球径(Φmm)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000