ルピナス
ルピナスの 専門診療・科目別
ルピナスの 呼吸器・アレルギー科
ルピナスの 呼吸訓練
医療用長息生活 PNSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60857225
品番
PNSMX01
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
●使われる方の呼吸機能に併せて吹く力を3段階から選べます。
付属品
トレーニング方法解説書
仕様
レベルMAX
サイズ
90×80×150mm
アズワン品番
7-5527-29
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00209000015
目安指針
呼気力:金管楽器を自由に吹きこなせる程度
医薬品医療機器等法
一般医療機器