一般医療機器 ムクナインアクティブ 1-00177シリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60857250 品番1-00177-002
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

●人間工学に基づいた段階着圧でむくみを軽減!●血行促進、むくみ・リンパ液のうっ血軽減●ウォーキング、家事、ゴルフなどいろいろなシーンで活躍●足首を360°ぎゅっと包み込むスリーラインは強圧編み。ふくらはぎを下から支えるバッククロスラインと前方部分のストレートラインは中圧編みです。

仕様ブラック 材質綿33%・ポリエステル30%・ナイロン17%・アクリル15%・ポリウレタン5% 適合サイズふくらはぎまわり/(約)30〜40cmまで 質量(g/セット)(約)52 アズワン品番67-8091-48 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10×90×310 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B3X10006200004 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする