コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の ボトムス
コーコス信岡の 秋冬 ボトムス
1943 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60857517
品番
1943
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
Nネイビー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
79
種別
ツータックスラックス
シリーズ
1940シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
色番
1
裾上げ
可