※パッケージが新しい画像です。

10冊入 コピー用紙 モノタロウ 60857702 10冊入 コピー用紙 モノタロウ 60857702 10冊入 コピー用紙 モノタロウ 60857702 10冊入 コピー用紙 モノタロウ 60857702 10冊入 コピー用紙 モノタロウ 60857702 10冊入 コピー用紙 モノタロウ 60857702

コピー用紙

(9094件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚×10冊) 注文コード60857702 品番10冊入
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

A3、A4、B4、B5の、4サイズ展開の国産コピー用紙。
自然な白さで、コストも安いため日常使いにおすすめです。

サイズA4 ホワイト 紙厚(μm)91 白色度(%)約86 適合プリンタ一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ 用途一般コピー機、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ対応。 紙質中性紙 紙厚(mm)0.091 坪量(g/m2)67 入数500枚×10冊 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※パッケージデザインを新しくしました。お届けする商品が、以前のパッケージと新しいパッケージのものが混在します。
※A4 5冊入の商品に掲載の画像は新しいパッケージの商品です。以前のパッケージ商品の用紙と仕様は同一です。
※10冊入、5冊入商品の箱を開けると500枚入のものが指定数量入っています。箱に記載されている注文コードと500枚入の包装紙記載の注文コードは異なります。(500枚入の1冊で販売するためです)
※商品の仕様およびパッケージデザインは予告なく変更になる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60857702 10冊入 45430089 A4 10冊 コピー用紙 普通色  FSC(R)認証製品 モノタロウ コピー用紙 普通色 FSC(R)認証製品 モノタロウ 1箱(500枚×10冊) 4,298 税込4,728 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:393712

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9094
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
事務作業
株式会社田島製作所 様

請求書や納品書等書類発行の印刷に使用しています。値段は安価で厚みもしっかりしており、大満足です。白ですが他社に比べると黄ばみがかっています。使用するにあたり全然問題ありません。

2025-11-14
用途:
書類の印刷
サービス業

買ってから持ち帰るのは重くて大変なので、直接届くのはとても助かります。

2025-10-22
用途:
事務作業印刷の際使用
有限会社 オザワボディーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりした品物で今後もお世話になるとお思いになりますので、引き続き宜しくお願い致します。

2026-01-21
用途:
パソコン紙
ダイヤモンドエンタープライズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

可もなく不可もなく・・・普通。色合いも肌触りも普通。何を書いたら良いかわかりません。普通です。

2025-12-29
用途:
事務所類の印刷

用紙が薄いためなのか、一度に連続で印刷するとすぐに印刷機が詰まってしまいます。安いので仕方ないのでしょうが、事務仕事で使うのはお勧めできません。

2025-09-19
用途:
自動車修理
サービス業

コピーや請求書などに使用してます、問題無し、今まで不良品に出会ったことないです

2025-09-20
用途:
フツーに使える
その他業種

安価ですが、家庭のインクジェットのプリンターで普通に使えています。

2025-07-07
用途:
書類の印刷
製造業

他のメーカーよりも安価で、印字、質感など使用感は変わらないので、こちらの商品をリーピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
コピー用紙A4スタンダード500枚は、インクジェットプリンタで使えますか
回答:
こちらは一般的なコピー用紙になりますので、インクジェットプリンターでの使用は推奨していません。
インクジェット専用紙と比較するとインクが定着しづらく、印字がにじんでしまう場合がございます。
2024-03-25
質問:
商品情報に情報ありませんが、グリーン購入法適合商品になりますか
回答:
本製品は、グリーン購入法適合品ではございません。
2024-03-25
質問:
白色度 約86%とありますが、ISO白色度基準でしょうか。
回答:
ISO白色度基準です。
2人が参考にしています
2023-04-18
質問:
適合プリンタ 低速レーザープリンタとなってますが、高速レーザープリンタで使用できますか。
回答:
機種によりスピードも異なりますが、紙づまりになる恐れがございます。
そのため低速レーザープリンターを推奨しております。
3人が参考にしています
2023-04-18
質問:
表はつるつる、裏はざらざら等の質感の違いはございますか。
回答:
表裏にて若干紙質が異なりますが、手触りで違いを認識できない程度のものでございます。
2023-04-18
すべてのFAQを表示する

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする