音叉

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 質量(g)100 注文コード60857819 品番512Hz
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は質量など4種類から選べます 他の種類を見る

聴力検査に使用できます。

仕様ハルトマン氏c2 512Hz 材質 全長150mm 質量(g)100 アズワン品番0-1021-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする