仕様クローズ 3L
色ベージュ
サイズ3L
タイプハイソックス
股下(cm)66.0〜70.0(全サイズ共通)
ヒップ(cm)100.0〜105.0
アズワン品番68-5078-63
クラスクラスII(23〜32mmHg)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000030
足首周り(cm)24.5〜26.5(最も細いところ)
ふくらはぎ周り(cm)43.5〜47.5
太もも周り(cm)67.0〜72.0cm(足の付根から5cm下)、59.0〜64.0cm(中央部周囲)
指タイプつま先クローズ
医薬品医療機器等法一般医療機器