仕様オープン 4L
色ベージュ
サイズ4L
タイプハイソックス
股下(cm)66.0〜70.0(全サイズ共通)
ヒップ(cm)105.0〜110.0
アズワン品番68-5078-57
クラスクラスII(23〜32mmHg)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000030
足首周り(cm)26.0〜28.0(最も細いところ)
ふくらはぎ周り(cm)47.5〜50.5
太もも周り(cm)72.0〜77.0cm(足の付根から5cm下)、64.0〜69.0cm(中央部周囲)
指タイプつま先オープン
医薬品医療機器等法一般医療機器