仕様クローズ LL
色ベージュ
サイズLL
タイプハイソックス
股下(cm)66.0〜70.0(全サイズ共通)
ヒップ(cm)95.0〜100.0
アズワン品番68-5078-62
クラスクラスII(23〜32mmHg)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000030
足首周り(cm)23.0〜25.0(最も細いところ)
ふくらはぎ周り(cm)39.5〜43.5
太もも周り(cm)62.5〜67.0cm(足の付根から5cm下)、54.5〜59.0cm(中央部周囲)
指タイプつま先クローズ
医薬品医療機器等法一般医療機器