仕様クローズ S
色ベージュ
サイズS
タイプハイソックス
股下(cm)66.0〜70.0(全サイズ共通)
ヒップ(cm)80.0〜85.0
アズワン品番68-5078-59
クラスクラスII(23〜32mmHg)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00017000019
足首周り(cm)18.5〜20.5(最も細いところ)
ふくらはぎ周り(cm)30.5〜33.5
太もも周り(cm)47.0〜51.5cm(足の付根から5cm下)、39.0〜43.5cm(中央部周囲)
指タイプつま先クローズ
医薬品医療機器等法一般医療機器