M7525Y ふせん紙 75×25 モノタロウ 60858156 M7525Y ふせん紙 75×25 モノタロウ 60858156 M7525Y ふせん紙 75×25 モノタロウ 60858156 M7525Y ふせん紙 75×25 モノタロウ 60858156

ふせん紙 75×25

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚×2冊) 注文コード 60858156 品番 M7525Y
販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)75×25 用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。 仕様普通粘着タイプ 成分水溶性のり 材質上質紙 イエロー サイズ 商品構成単色
注意
※印刷物やコピーした用紙に貼る際に、シートの粘着面にインクやトナーがつく場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:227

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
書類のマーク

やはり75×25サイズの付箋紙はコメントが十分に記入できるので便利です。黄色とピンクのどちらかしか選択肢がないので今回はピンク色を購入。粘着力もまずまずです。

対象商品:
60858156
2024-06-13
用途:
事務一般

貼りやすさ、剥がれにくさ、剥がしやすさなど他社品と遜色なく使っています

対象商品:
60858156
2022-04-14
用途:
書類の整理
サービス業

書類を整理していて、注意すべきページにコメントを書いて貼っています。紙質がピンとしていて剥がす時も剥がしやすいです。剥がすのが前提なのでのりの付き具合も強くなくて丁度いいです。

対象商品:
60858156
2022-06-23
用途:
一言メモ
卸売・小売業

のりが少し弱いですが紙質は良く、一時的な利用に最適です

対象商品:
60858156
2020-02-06
用途:
事務作業時
製造業

コスパがよく、バンバン気軽に使用できたので良かったです。

対象商品:
60858156
2019-02-02
用途:
提出書類への補足説明用、カタログなどへのメモ用

こちらのサイズは使用頻度が一番多いので、コスパも良く気兼ねなく使えます。

対象商品:
60858156
2018-07-26
用途:
書類のお供に
建設業・工事業

ザ付箋。問題ありません。ご想像通りの商品です。また注文したいです。

対象商品:
60858156
2018-07-19
用途:
事務作業

コスパ良く、色合いも濃すぎない為、書き込みしても黄色地に黒の字が目立ち良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする