M7575Y ふせん紙 75×75 モノタロウ 60858174 M7575Y ふせん紙 75×75 モノタロウ 60858174 M7575Y ふせん紙 75×75 モノタロウ 60858174

ふせん紙 75×75

(16件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 60858174 品番 M7575Y
販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
商品構成単色 寸法(縦×横)(mm)75×75 イエロー 仕様普通粘着タイプ 形状正方形 用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。 成分水溶性のり 材質上質紙 サイズ
注意
※印刷物やコピーした用紙に貼る際に、シートの粘着面にインクやトナーがつく場合があります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60858183
2023-03-22
用途:
メモとして
製造業

使い心地は全く普通の付箋です。ただ一部ですが角のところが少し紙がよれているところがありました。間の部分で少しシワになっているだけですので使用には問題ないとは思います。

対象商品:
60858174
2020-09-30
用途:
伝言メモ
教育・研究機関

ノリ具合がとてもよく、満足しています。ベタつかないし、剥がしやすく付きやすい。100枚135円高くないと思えました!もっと他の色も作ってほしいです。

対象商品:
60858174
2020-06-02
用途:
仕事〜プライベート
その他業種

仕事〜プライベートまで、いつも、このサイズの黄色の付箋を使ってます。
付箋選びのポイントは繰り返し貼ったり剥がしたりする糊の質ですが、この製品はこの点に問題なしで、コストパフォーマンスの高い良い製品と思います。
ただ黄色の色目が好みとやや合わないのが残念です。再生紙なのでやむを得ないのでしょうが。

2人が参考にしています
対象商品:
60858174
2020-05-25
用途:
事務所
エコ・アース・エンジニアリング株式会社 様 (サービス業)

市販品と変わらず使いやすいです。また購入しますよろしくお願いいたします。

対象商品:
60858174
2019-03-01
用途:
事務作業時
卸売・小売業

サイズも粘着力も良かった
もっと色のバリエーションが欲しい

対象商品:
60858174
2018-05-08
用途:
書類の整理
学校法人東京理科大学 様

コストパフォーマンスが良く、のりの質、紙の質ともに問題ない。

1人が参考にしています
対象商品:
60858174
2020-07-28
用途:
事務処理
建設業・工事業

特にないです。粘着もこのぐらいかなと思います。。。

対象商品:
60858174
2017-05-09
用途:
事務作業、提出書類に添付
教育・研究機関

提出書類に添付するのにちょうど良い。値段が安価で良かった。PBだけど問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする