ふせん紙 カラーアソート 50×15

(82件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚×5冊) 注文コード60858192 品番M5015A
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)50×15 用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。 仕様普通粘着タイプ 成分水溶性のり 材質上質紙 混色(イエロー・グリーン・ブルー・ピンク) サイズ 商品構成アソート
注意
※印刷物やコピーした用紙に貼る際に、シートの粘着面にインクやトナーがつく場合があります。

商品説明動画

【ふせん紙 カラーアソート 50×15 75×25 5×75 普通粘着タイプ 】 .
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-18
用途:
普通に付箋紙として。
教育・研究機関

著書作成中のため、参考文献・活字史料本などで、自己が活用すべき箇所にどんどん貼り付ける。図書館から借りた本も多く、また、自分の蔵書であっても、剥がすときに、少しでも紙を傷めたりすることがあってはならないので、粘着力の弱いものが欲しいのだが、モノタロウにはそれが無い。この製品だと剥がすときにどうしても紙を傷める〔特に古い本で紙質の弱いものは致命的に痛めてしまう〕。この付箋紙が最後で、粘着力の弱い製品を他で買い求めている。粘着力の弱いもの、相手が古い紙でも、絶対に貼った紙を傷めないものを開発・販売してほしい。

2026-01-21
用途:
事務作業
南森町佐野法律特許事務所 様 (サービス業)

とにかく安い。品質も他のメーカー物と変わらない。
助かります。それに注文して翌日に配達されますので、近くの文具店に行くよりはるかに楽ちんです。文具店に行っても品切れの時があります。品切れの心配をすることなく購入出来るので、助かります。

2026-02-19
用途:
チャック項目の箇所に添付したり、伝言メモに使用

付箋があると忘れてしまっても何だったかな?と見てすぐに思い出しますし、机に貼ってもすぐに剥がせるので便利です。

2025-09-04
用途:
事務作業時、書類にチェックポイントをつけたいときなど。
建設業・工事業

大きさもちょうどよく、色合いもきれいで、付箋紙にメモ書きも出来、とてもよい商品だと思います。又、お値打ちに買えたのもうれしいポイントです。モノタロウブランドは、15%OFFの日があるので、その日をよく利用させてもらっています。

2026-01-06
用途:
注意喚起のため書類に貼っています
自由業 様 (サービス業)

価格があなり抑えられているので、値段を気にせず気軽に使えます。
付箋の色も目に優しく、4色入りなので書類の色分けが出来、便利です。

対象商品:
60858192
2025-11-28
用途:
資料やノートに使っています
虹の泉 RA☆MU 様 (サービス業)

仕事で使う書類やノートで、今必要な箇所などに貼って、メモしています。長すぎず細すぎず、メモも書けてちょうどいいです。

2025-11-06
用途:
点検票を見直し時に 不備の箇所に添付する。

確認作業に多めに使用するので、安価なのが良いです。不良箇所によって色分けできるのも良いところです。

2025-10-22
用途:
日常の備忘録とマーク

50×15mmの付箋紙は案外小さいのですね。もっと大きいものがほしかったのですが,このサイズも多くの情報を記入しないのなら使い勝手はいいようです。多色なので目的別に使用できて助かっています。安価で良品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする