M5015WA ふせん紙 白地アソート 50×15 モノタロウ 60858201 M5015WA ふせん紙 白地アソート 50×15 モノタロウ 60858201 M5015WA ふせん紙 白地アソート 50×15 モノタロウ 60858201

ふせん紙 白地アソート 50×15

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚×5冊) 注文コード60858201 品番M5015WA
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

見出しに便利な白地タイプです。

形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)50×15 用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。 仕様普通粘着タイプ 成分水溶性のり 材質上質紙 白地に5色帯(レッド・ブルー・イエロー・グリーン・オレンジ) サイズ 商品構成アソート
注意
※印刷物やコピーした用紙に貼る際に、シートの粘着面にインクやトナーがつく場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:228

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60858201
2023-03-10
用途:
事務書類の目印

白字なので、書いた文字が読みやすくてとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
60858201
2022-11-21
用途:
事務作業等
有限会社シード 様 (サービス業)

バリュープライスで、サイズ感もちょうどいい。定番のアイテムです。

対象商品:
60858201
2022-06-20
用途:
メンテ報告書の修正箇所添付時

修正箇所が多いので、付箋もかなり使用します。安くてはがれにくいのが良いです。

対象商品:
60858201
2021-10-02
用途:
FAX送信時
卸売・小売業

付箋としてではなく、カラー部分をカットして書き込み禁止文書等のFAX送信時にメモを貼り付けて使用しています。
本来の使用方法では無いので個人的な希望ですが、真っ白なものでもう少し大きいサイズ(25mm×50mmとか50mm角など)が有れば嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60858201
2021-10-13
用途:
事務処理
製造業

このサイズが結構消費します。モノタロウ特価の時頼むのでありがたいです。
この種類があったので頼んでみました。

対象商品:
60858201
2021-02-20
用途:
直接書き込めない書類や、FAX・メールで送りたいときの書き込み用に。

白字なので、コピーしたりFAX・スキャンしても文字がはっきり見えて便利です。
目印用にと端に色付けされていますが、全部真っ白なふせんがあるともっとたくさん購入します。大きさも、このサイズや45×25、45×45等、種類があると助かります。
ふせんはどこのメーカーさんも色のついたものがほとんどですね。
目立たせるための道具ですから当然かもしれませんが。
私は白を探して購入しています。

対象商品:
60858201
2021-01-14
用途:
研究ノートの見出し

色分け出来るので使いやすいです。張りやすくはがしやすいので普段使いにいいです。

対象商品:
60858201
2020-07-27
用途:
書類の目印付け、注釈等
建設業・工事業

他社の同等品より安く購入できて満足です。粘着力も問題なく、白地に5色のカラーが目立ち、使い勝手がいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする