メーカー品の小分け品をずっと使っていたが、遜色ないのでこちらに移行。
沢山入っているので補充の手間も楽になる。
切れ目がきっちりしていて届いた時に倍のサイズを間違えて頼んでしまったかと発注を見直したくらい綺麗に切り揃えられている。
粘着力がどれだけ保つかはまだ分かりません。
5色アソートなので色分けしたい時の使い勝手がいいです。
粘着力が弱めのため、貼る素材によっては剥がれやすいので場所を選びます。反面、くっつきが弱いおかげで、束から1枚はがしたときにくるんとカールしないので、文字が書きやすく貼ったときにそりかえらずキレイというメリットもあります。
モノタロウブランドはコスパ最高です。土日祝日割引でさらにお得。糊の具合も悪くないです。リピートオーダー予定。
とにかくコスパが良いですね。
接着(のり)の加減がちょうど良いです。
色が変われば100個出荷した事になるので、消耗品の購入の目安にもなっています。
写真よりも少し色が濃い目だなと感じました。
橙はとても目立っていいです。
付箋の色が濃い目でおすすめです。
モノタロウブランド15%のときに購入したので
今まで使用していたものより安く購入できました。
粘着力も問題ないです。
検査業務で目印等にたくさん使用します。割引のある日に2箱くらい買って在庫にしておきます。安価なのでとてもありがたいです。サイズがもっといろいろ増えるといいなーと期待しています