MR2510PY ロールふせん紙 強粘着 25×10M モノタロウ 60858235 MR2510PY ロールふせん紙 強粘着 25×10M モノタロウ 60858235 MR2510PY ロールふせん紙 強粘着 25×10M モノタロウ 60858235 MR2510PY ロールふせん紙 強粘着 25×10M モノタロウ 60858235 MR2510PY ロールふせん紙 強粘着 25×10M モノタロウ 60858235

ロールふせん紙 強粘着 25×10M

(56件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2巻) 注文コード 60858235 品番 MR2510PY
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

現場作業に威力を発揮する”強粘着”タイプ!
お好みの長さでカットできて大変便利!
倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます!
ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々!

使用方法
1.カッターの中央の隙間にロールふせんを差し込みます。
2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。
ネオンピンク・イエロー 用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。 仕様強粘着 成分水溶性のり 材質上質紙 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 商品構成アソート
注意
※貼り付けた面の素材(コピー用紙・アート紙・コート紙・インクジェット用紙・古い本など)・状態により、はがす時に表面を傷めたりする場合があります。特にカラー印刷のカタログ、雑誌などへのご使用には十分ご注意ください。
※青焼きには貼らないでください。表面を傷めます。※強粘着のため形状が少しカールしている場合がありますが、品質には何ら影響はありません。
※インクやトナーが粘着面に付く場合があります。※水や湿気により色落ちする場合があります

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
メモ(伝達用)
その他業種

伝達用のメモ、忘れないための目印などで使っています。リーズナブルな値段で満足ですが、詰め替え用があると、嬉しいです。

2025-09-25
用途:
クリアファイルの表や、パソコン周りに貼ってやり忘れ防止に使っています

前面粘着で好きな長さに切れるので重宝しています
少し切りにくいのが残念ですが、、
好きな色の付箋なのも気分があがります
もっとカラーバリエーションがあれば嬉しいです

1人が参考にしています
対象商品:
60858235
2025-10-07
用途:
付箋替わり
教育・研究機関

粘着力はあまりないです。上からセロテープでとめて使っています。幅が2.5cmありますがメモ書きするには面積が足りないし、むしろ1cm以下の幅の方が自分には使い勝手があると思いました。

1人が参考にしています
2025-02-12
用途:
チャック付き紙袋の仕分け用
自動車・二輪車・自転車関連業

保存用のチャック付きクラフト袋のラベルとして何回か購入。
粘着性は養生テープと比べると弱いが、剥がす時に紙袋が破れることもない。
ただし、一度貼って、剥がすと、きちんと再利用出来るほど粘着性が残らないので次のテープを使用している。
使用目的としてはこの点を好都合と考えている。

対象商品:
60858235
2024-10-28
用途:
メモ
医療・福祉・介護関連業

全面に糊付きあり、先に長さに切れるのも良い。以前のと変わり、切る時にガタガタしなくなっていてとても良かったです。

1人が参考にしています
2024-12-05
用途:
値付け&メッセージ
卸売・小売業

初めての使用ですが、長さが自由に調節可能なので使い勝手がいい感じです。

2024-12-23
用途:
簡単に はがれないので 最近はロール付箋愛用
製造業

普通の付箋よりずっと長持ちで使えるので、愛用中です

1人が参考にしています
対象商品:
60858244
2025-02-19
用途:
飲食店
飲食業

粘着が弱い。紙の厚さがあるので、尚剥がれやすいのが難点です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする