3/22より値下げ!現場を応援

- 下肢用ストッキング クラスIII 34〜46mmHg ハイソックス 東レ・メディカル 60858257 - 下肢用ストッキング クラスIII 34〜46mmHg ハイソックス 東レ・メディカル 60858257 - 下肢用ストッキング クラスIII 34〜46mmHg ハイソックス 東レ・メディカル 60858257 - 下肢用ストッキング クラスIII 34〜46mmHg ハイソックス 東レ・メディカル 60858257 - 下肢用ストッキング クラスIII 34〜46mmHg ハイソックス 東レ・メディカル 60858257

下肢用ストッキング クラスIII 34〜46mmHg ハイソックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズS 仕様オープン S 注文コード60858257 品番-
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998
この商品はサイズ・仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

ライクラ?(LYCRA?)はThe LYCRA Companyの商標です。キュープ?は東レ株式会社の商標です。主にリンパ浮腫の患者様が圧迫療法を受ける際に医師の診断・指導のもと装着する弾性ストッキングです。末梢部から中枢に向かい漸減的に圧力を加える機能を有します。

仕様オープン S ベージュ サイズS タイプハイソックス 股下(cm)66.0〜70.0(全サイズ共通) ヒップ(cm)80.0〜85.0 アズワン品番68-5078-94 クラス圧迫圧:クラスIII(34〜46mmHg) 足首周り(cm)18.5〜20.5(最も細いところ) ふくらはぎ周り(cm)30.5〜33.5 太もも周り(cm)47.0〜51.5cm(足の付根から5cm下)、39.0〜43.5cm(中央部周囲) 指タイプつま先オープン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする