KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の グリップアンカー
セーフティアンカー ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(30本)
ねじの呼び
M10
注文コード
60858297
品番
SKB10100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。
ねじの呼び
M10
適合材
コンクリート
材質
ステンレス
全長(mm)
100
ねじ長さ(mm)
47
埋め込み深さ(mm)
45
下穴径(Φmm)
14.5
ドリル径(Φmm)
14.5
外径(mm)
14.0
用途
コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に
仕様
箱入
トラスコ品番
473-4025
質量(g)
90
最大引張荷重(kN)
19.0
取付け物厚(mm)
23
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[平米]]時の値です。